Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-110175 Herst.-Nr.: 928.002 EAN/GTIN: 4016514066957 |
| |
|
| | |
| ELEVATOR | Ausfahrbare Steckdose | 2x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz 90° | passen für 79mm Standard-Bohrung | Plattenstärke von 16 bis 60mm | Höhe 230mm, Durchmesser 114mm | Einbautiefe ohne Kabel 135mm | Ausfahrhöhe 100mm | Edelstahl-Optik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schuko-steckdose schwarz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,64* | € 66,78* | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 54,99* | € 67,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,10* | € 68,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,32* | € 69,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 57,57* | € 70,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|