Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-726528 Herst.-Nr.: 928.002 EAN/GTIN: 4016514066957 |
| |
|
| | |
| BACHMANN ELEVATOR Steckdoseneinheit 2xSchuko ELEVATOR passt sich jeder Umgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Fingerdruck fährt ELEVATOR aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. ELEVATOR wird in einen Ausschnitt von 79 mm Durchmesser gesetzt und mittels Konterring am Möbel befestigt. • Fährt per Fingerdruck aus • Einfache und schnelle Montage • Nachträglicher Einbau möglich • Passend für 79 mm Standard-Bohrung
Maße (H x Ø): 230 x 115 mm Einbautiefe (ohne Kabel): 135 mm Plattenstärke: 16 – 60 mm Material: Profil: Aluminium | Steckdose: Kunststoff Steckdosenfarbe: schwarz Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, schukostecker schwarz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 54,41* | € 67,92* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 55,30* | € 68,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,47* | € 69,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,81* | € 69,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,94* | € 70,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|