Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,7x390 schwarz T80L-N66-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder 390x4,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-65972096
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05410
EAN/GTIN:
     4031026105789
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4,7x390 schwarz T80L-N66-BK-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0859*
€ 0,1214*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0858*
€ 0,1215*
2 Tage
15900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09488*
€ 0,13378*
4 Tage
13000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0966*
€ 0,1354*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0976*
€ 0,1368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 845,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.