Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck lgr Kanal-System HKL I6090.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst
Inneneck LF-K 88x60mm lgr RAL7035 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     6012B-65959361
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I6090.8
EAN/GTIN:
     4011126348477
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck lgr Kanal-System HKL I6090.8

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL6090.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 88 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
88 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,96*
€ 26,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,06*
€ 26,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,1161*
€ 26,5161*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,41*
€ 29,49*
€ 5,95*
ab € 24,61075*
€ 33,60075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6069*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6669*
Ähnlich
HKL
ab € 6,72*
Ähnlich
HKL
ab € 9,98*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,99606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
ab € 7,57*
Ähnlich
HKL
ab € 1,18*
Ähnlich
HKL
ab € 1,17*
Ähnlich
HKL
ab € 1,181*
Ähnlich
HKL
ab € 1,30*
Ähnlich
HKL
ab € 1,18*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.