Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 15kW/400V,AC DIULM32/21(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65266044
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278186
EAN/GTIN:
     4015082781866
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v

Wendeschütz 15kW/400V,AC DIULM32/21(230V50HZ)

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14,9 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,01*
€ 216,52*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,24*
€ 223,19*
Frei Haus
ab € 215,45*
€ 235,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 245,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 232,14*
€ 252,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,31*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,95*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,24*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,55*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 36,25*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,62*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,56*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,51*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,15*
Zubehör
Eaton
281204 DILM32-XSPR500
ab € 7,92*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 90,89*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,15*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,46*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.