Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 9-45A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-45/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-B854H91
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136497
EAN/GTIN:
     4015081332779
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 9-45A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-45/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Einstellbarer Strombereich:
9 - 45 A
Höhe:
110 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
108 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,57*
€ 108,41*
€ 5,46*
ab € 92,28*
€ 109,98*
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 113,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,76*
€ 114,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,40*
€ 140,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277076 DILM17-21(230V50/60HZ)
ab € 49,51*
Zubehör
Eaton
106364 DILM17-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 53,62*
Zubehör
Eaton
277324 DILM32-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 87,23*
Zubehör
Eaton
277100 DILM17-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 53,95*
Zubehör
Eaton
277068 DILM17-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 49,83*
Zubehör
Eaton
277108 DILM17-32(230V50/60HZ)
ab € 53,83*
Zubehör
Eaton
277242 DILM25-32(RDC24)
ab € 105,08*
Zubehör
Eaton
277338 DILM32-21(RDC24)
ab € 100,04*
Zubehör
Eaton
277114 DILM17-32(RDC24)
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
106371 DILM17-22(RDC24)
ab € 90,18*
Zubehör
Eaton
106372 DILM25-22(RDC24)
ab € 104,32*
Zubehör
Eaton
106365 DILM25-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 67,80*
Zubehör
Eaton
278158 DIULM25/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 156,08*
Zubehör
Eaton
278183 DIULM32/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 209,28*
Zubehör
Eaton
107024 DIULM17/21(RDC24)
ab € 190,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.