Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 2A/250V MI5FA25V2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 2A/250V MI5FA25V2
G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 2A/250V MI5FA25V2
Artikel-Nr.:
     6012B-65186846
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M084007
EAN/GTIN:
     3605340059472
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 2A/250V MI5FA25V2

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5FA 5x20mm superflink 0,125A bis 20A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 13,886*
€ 18,156*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,697*
€ 22,777*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 17,984*
€ 22,984*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 23,58*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,045*
€ 24,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,984*
€ 27,35096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,004*
€ 26,18476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,304*
€ 25,35176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,984*
€ 21,40096
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 114,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.