Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, Vector II IP65,3Mod. VE103D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE103D Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE103D Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     6012B-65166975
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE103D
EAN/GTIN:
     3250616451049
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Kleinverteiler, Vector II IP65,3Mod. VE103D

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 3PLE, mit Einführungstüllen.Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 29,25*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 22,18*
€ 29,52*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 30,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 30,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10E
€ 4,98*
Zubehör
Hager
KN10N
€ 4,87*
Zubehör
Hager
KN10P
€ 5,18*
Zubehör
Hager
VZ408
€ 11,18*
Zubehör
Hager
VZ455
€ 4,95*
Zubehör
Hager
VZ524
€ 26,68*
Zubehör
Hager
VZ759
€ 4,58*
Zubehör
Hager
VZ413
€ 1,47*
Zubehör
Hager
VZ745
€ 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.