| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C210E05 Herst.-Nr.: VZ413 EAN/GTIN: 3250616664135 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen Kst 110x54mm gr RAL7035 VZ413 Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 54 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckstreifen für Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zählereinbau, Abdeckstreifen justierbar, Abdeckstreifen REG für Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zählereinbau, Abdeckstreifen selbstverriegelnd, Abdeckstreifen sperrbar, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Ersatz-Berührungsschutzabdeckung, Feldabdeckung, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Verschlussstreifen für Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zählereinbau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,51* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,063* | € 1,513* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01* | € 1,70* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,204* | € 1,714* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|