Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE103D Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE103D Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE103D Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27042706
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE103D
EAN/GTIN:
     3250616451049
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
175 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
VZ311
ab € 18,67*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,84*
Zubehör
Hager
VZ759
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
VZ413
ab € 1,00*
Zubehör
Hager
VZ745
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.