Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI100U-K90SR-VN4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI100U-K90SR-VN4X2
Sensor induktiv NI100U-K90SR-VN4X2
Artikel-Nr.:
     6012B-61897741
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1515503
EAN/GTIN:
     4047101071061
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI100U-K90SR-VN4X2

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, einseitiger Einbau möglich, Bemessungsschaltabstand: 100 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,64*
€ 283,61*
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 289,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,76*
€ 291,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,59*
€ 294,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,11*
€ 296,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.