| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61897741 Herst.-Nr.: 1515503 EAN/GTIN: 4047101071061 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NI100U-K90SR-VN4X2 Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, einseitiger Einbau möglich, Bemessungsschaltabstand: 100 mm, nicht bündig Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 75 mm | Höhe des Sensors: | 60 mm | Länge des Sensors: | 130 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 100 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,64* | € 283,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,60* | € 289,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,76* | € 291,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 260,59* | € 294,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,11* | € 296,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|