| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772415 Herst.-Nr.: 1515503 EAN/GTIN: 4047101071061 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 100 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, einseitiger Einbau möglich, DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,64* | € 283,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,60* | € 289,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,76* | € 291,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 260,59* | € 294,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,11* | € 296,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|