Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 3 A m.Verliersich. 09200035442


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe 3 A m.Verliersich. 09200035442
Abdeckkappe 3 A m.Verliersich. 09200035442
Artikel-Nr.:
     6012B-61258119
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035442
EAN/GTIN:
     5713140038981
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Abdeckkappe 3 A m.Verliersich. 09200035442

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,961*
€ 6,491*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,969*
€ 6,499*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,59*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,061*
€ 6,621*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,08423*
€ 6,64423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,621*
€ 7,87899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,291*
€ 7,48629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,951*
€ 7,08169
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,061*
€ 6,02259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Sonstiges
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,22*
Sonstiges
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Sonstiges
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5241
ab € 1,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.