Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Han 3A-AK-QB (GRAU) KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3461-40073298
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, schutzkappen steckverbinder ip67, schutzkappen steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, 09200035442, Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, Abdeckkappe, Kunststoff, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, 6703664
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,961*
€ 6,491*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,969*
€ 6,499*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 6,59*
10
Frei Haus
ab € 5,061*
€ 6,621*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,08423*
€ 6,64423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,499*
€ 7,73381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,199*
€ 7,37681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,859*
€ 6,97221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,969*
€ 5,91311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Sonstiges
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,22*
Sonstiges
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Sonstiges
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Sonstiges
Harting
09 00 000 5241
ab € 1,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.