Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 3A Protection Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7135650
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 5442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Han 3A Protection Cover - Anschlussabdeckung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Anschlussabdeckung
Produktmaterial
Thermoplast
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65, IEC 60529 IP67, RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,979*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,451*
€ 7,67669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,141*
€ 7,30779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,979*
€ 5,92501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.