Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 16A/250V MI6FA25V16


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 16A/250V MI6FA25V16
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 16A/250V MI6FA25V16
Artikel-Nr.:
     6012B-60356653
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z084317
EAN/GTIN:
     3605340061970
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 16A/250V MI6FA25V16

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 20A mit AC250V, 25A bis 30A AC125V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,463*
€ 33,513*
5
Frei Haus
ab € 34,266*
€ 42,476*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 44,22*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 55,29*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 46,095*
€ 57,015*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,547* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 221,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.