Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 16A A050URB16T13I


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 16A A050URB16T13I
Artikel-Nr.:
     6012B-60353203
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z076934
EAN/GTIN:
     3605340020656
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 16A A050URB16T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 211,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,65*
€ 212,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 217,56*
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 228,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,04*
€ 245,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,56*
€ 258,8964
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,05*
€ 247,5795
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,35*
€ 238,4165
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,45*
€ 213,5455
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.