| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340020656 Herst.-Nr.: Z076934 EAN/GTIN: 3605340020656 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Ausführung Kennmelder sonstige, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 3,1W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 16a, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,04* | € 211,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 175,65* | € 212,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,45* | € 217,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,20* | € 228,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,04* | € 245,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|