| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59365733 Herst.-Nr.: 2042-7304 EAN/GTIN: 4055143748728 |
| |
|
| | |
| Solid-State-Relaismodul DC 24 V 2042-7304 Solid-State-Relaismodul Eingangsnennspannung DC 24 V Grenzdauerstrom 0,5 A Bahn Frequenz 100 kHz 15 mm Baubreite Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 15,5 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,88* | € 30,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,91474* | € 30,43474* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,67* | € 33,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,89* | € 33,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,7682* | € 36,2282* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|