Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul DC 24 V 2042-7304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59365733
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-7304
EAN/GTIN:
     4055143748728
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
wago halbleiterrelais

Solid-State-Relaismodul DC 24 V 2042-7304

Solid-State-Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Grenzdauerstrom 0,5 A
Bahn
Frequenz 100 kHz
15 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
15 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,82*
€ 30,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,93474*
€ 30,28474*
€ 3,90*
ab € 24,68*
€ 33,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,69*
€ 33,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,8982*
€ 36,0182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1992
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,3934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1791
ab € 0,28742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.