Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824
LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57058584
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60824
EAN/GTIN:
     4020856608249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824

LED-Clusterlite ersetzen Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen. Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden einzusetzten im Temperaturbereich von -30°C bis +40°C. Sofortstart 100 Prozent mit sofortiger Wiederheißzündung. Sie kann in jeder Brennlage eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
29 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
4200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Lampenlichtausbeute:
145 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,48*
€ 42,48*
3 Tage
122
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,49*
€ 45,78*
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 48,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 48,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,60*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.