Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED Clusterlite 32W/840 MM60824 E27 4160lm 63x188mm EEK D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM LED Clusterlite 32W/840 MM60824 E27 4160lm 63x188mm EEK D
MEGAM LED Clusterlite 32W/840 MM60824 E27 4160lm 63x188mm EEK D
Artikel-Nr.:
     4981-4328043
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM60824
EAN/GTIN:
     4020856608249
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED Clusterlite Ersatz für Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen Sofortstart 100 %, sofortige Wiederheißzündung Erhältlich in 3 Lichtfarben 2700 K warmweiß und 4000 K neutralweiß und 5000 K Breiter Temperaturbereich von -30 oC - +60 oC HPF0.9 33 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 5000 lm Alt:125 W HQL 29 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 4160 lm Alt: 80 W HQL 22 W CLUSTERLITE ersetzt bis zu 2800 lm Alt: 50 W HQL Die LED-CLUSTERLITE ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Beleuchtungsanlagen entwickelt worden. Sie bietet sich als Beleuchtungsalternative zu Mischlichtlampen und Glühlampen (Globe) an. Sie ist für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die LED-CLUSTERLITE ist nicht wasserdicht. Die Schutzart wird von der Leuchte vorgegeben und muss im Außenbereich mindestens IP44 erfüllen. Die Umgebungstemperatur in der Leuchte darf max. 60 oC nicht übersteigen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,48*
€ 42,48*
Lager 4981
122
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,49*
€ 45,78*
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 48,01*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 36,22*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,60*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.