Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824
LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57058584
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60824
EAN/GTIN:
     4020856608249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Hochvoltlampe E27 35W 4000K MM 60824

LED-Clusterlite ersetzen Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen. Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden einzusetzten im Temperaturbereich von -30°C bis +40°C. Sofortstart 100 Prozent mit sofortiger Wiederheißzündung. Sie kann in jeder Brennlage eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
29 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
4200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Lampenlichtausbeute:
145 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,48*
€ 42,48*
2 Tage
122
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,55*
€ 46,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,36*
€ 48,35*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,17*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.