Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Industrie-Retrofit CLUSTERLITE HPF High Performance, E27, 32W 4000K 4160lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Industrie-Retrofit CLUSTERLITE HPF High Performance, E27, 32W 4000K 4160lm
LED Industrie-Retrofit CLUSTERLITE HPF High Performance, E27, 32W 4000K 4160lm
Artikel-Nr.:
     440-MM60824
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60824
EAN/GTIN:
     4020856608249
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Industrie-Retrofit CLUSTERLITE HPF High Performance, E27, 32W 4000K 4160lm

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 879552
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Sehr hohe Schaltfestikeit (1 Mio. Schaltzyklen)
  • Umgebungstemperatur: -30 - +60 °C
  • Größe: Ø∕ L: 6,3∕ 18,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,306 kg
  • Lampentyp: Retrofit
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4160 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 45000 Std.
  • Produktart: LED Ersatz für HRL Lampen
  • Schaltzyklen: 1000000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Startzeit: <0,5 s
  • Artikelnummer: MM60824
  • Toleranz niedriger und hoher Umgebungstemperaturen (bis +60°C)
  • Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 90%
  • Äquivalenz-Leistung (einer herkömmlichen HID-Lampe): 180W
  • Im Vergleich zu klassischen Leuchtmitteln: langlebig, wartungsarm, verbesserte Farbwiedergabe, deutlich reduzierter Verbrauch.
  • Farbkonsistenz SDMC: <6
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,48*
€ 42,48*
3 Tage
118
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 43,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 45,74*
€ 5,46*
ab € 36,12*
€ 48,09*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,37*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.