Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAMAN LED Clusterlite 80W/850 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAMAN
MEGAMAN
Artikel-Nr.:
     1039U-9829526765
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60855
EAN/GTIN:
     4020856608553
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
LED Globelampe
MEGAMAN LED Clusterlite 80W/850 E40

Ersatz für Metalldampflampen, für gewerbliche bzw. industrielle Anwendungen (nicht für Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, mit Lüfter zur Kühlung der LEDs und Elektronik, nicht dimmbar, Ø 80mm, Länge 265mm, 230V-AC, EEK: A++

80W 11500lm 5000K

Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E40, Sockel E40, led e40 5000k, led globelampe, leds mit schraubsockel 6000k, MEGAMAN, LED, Clusterlite, 80W/850, MM60855
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 75,75*
€ 92,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,74*
€ 98,64*
€ 8,50*
ab € 99,61*
€ 99,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 84,28*
€ 102,12*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 212,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60824
ab € 32,38*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.