Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D=180mm 208728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe D=180mm 208728
Diamanttrennscheibe D=180mm 208728
Artikel-Nr.:
     6012B-56263270
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208728
EAN/GTIN:
     4021104087281
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...

Diamanttrennscheibe D=180mm 208728

Diamant-Trennscheiben Line Silver mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28 HRC geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ausführung: 8 mm Höhe
Segment Länge: 64 mm
Anzahl: 8
Ø-180 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
sonstige
Segmentbreite:
64 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Anzahl der Segmente:
10
Werkstoff Grundteller:
sonstige
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,93*
€ 62,14*
€ 5,95*
ab € 47,22*
€ 62,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,91*
€ 4,80*
ab € 49,19*
€ 64,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,83*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.