Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208728 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208728 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208728 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77790956
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208728
EAN/GTIN:
     4021104087281
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Leichtbeton, Gipskarton, Porenbeton, Sandstein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
180 mm
Produktfarbe
Metallisch
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.