Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56263270 Herst.-Nr.: 208728 EAN/GTIN: 4021104087281 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe D=180mm 208728 Diamant-Trennscheiben Line Silver mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28 HRC geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ausführung: 8 mm Höhe Segment Länge: 64 mm Anzahl: 8 Ø-180 mm Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 180 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | sonstige | Segmentbreite: | 64 mm | Segmenthöhe: | 8 mm | Anzahl der Segmente: | 10 | Werkstoff Grundteller: | sonstige | X-Lock Aufnahme: | nein | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,93* | € 62,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,22* | € 62,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,89* | € 62,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,19* | € 64,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,83* | € 73,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|