Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208728 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208728 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-18010374
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208728
EAN/GTIN:
     4021104087281
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe Ø180mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 208728
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Anzahl der Segmente:
10
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Form:
flach
Geeignet für Asphalt:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
180 mm
Segmentbreite:
64 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,93*
€ 62,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,22*
€ 62,22*
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,91*
€ 4,80*
ab € 49,19*
€ 64,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,83*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.