Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Relais 12V AC 2W 10A 55.32.8.012.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-55254154
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553280120040
EAN/GTIN:
     8012823081007
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Relais 12V AC 2W 10A 55.32.8.012.0040

Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 1.5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,60*
10
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 6,60*
10
€ 5,00*
ab € 5,264*
€ 6,774*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,414*
€ 6,964*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,964*
€ 8,28716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,184*
€ 7,35896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,874*
€ 6,99006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,414*
€ 6,44266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
05627
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94020
ab € 2,95*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9402
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
9472
ab € 2,94*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
9403
ab € 2,97*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9454
ab € 4,01*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.