Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL Direktstarter 9A 4 kW TeSys island TPRSS009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-53967263
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPRSS009
EAN/GTIN:
     3606489832797
Suchbegriffe:
Motorstarter
Profibus Buskoppler
motorstarter 4kw
profibus buskoppler

SIL Direktstarter 9A 4 kW TeSys island TPRSS009

TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 9 A, 4 kW für Sicherheitsanwendungen. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 45 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang in Kombination bis Ple einsetzbar. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Eingänge:
1
Zulässige Spannung am Eingang:
0..690 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
0..690 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 98,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,57*
€ 99,52*
€ 5,46*
ab € 89,26*
€ 101,27*
€ 5,95*
ab € 90,52*
€ 103,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 105,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V5
ab € 3,12*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9V2
ab € 4,32*
Zubehör
Schneider Electric
TPRSM001
ab € 108,05*
Zubehör
Schneider Electric
TPRBCPFB
ab € 261,38*
Zubehör
Schneider Electric
TPRBCPFN
ab € 237,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.