| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2048283 Herst.-Nr.: TPRSM001 EAN/GTIN: 3606489832872 |
| |
|
| | |
| Reihe = TeSys Island Serie = TPRSM Typ = SIL-Schnittstellenmodul Zur Verwendung mit = TPRBC-Buskoppler Versorgungsspannung = 24 V dc Montageart = DIN-Hutschiene Abmessungen = 25 x 118 x 115 mm Better World-Produkt = Ja
SIL-Schnittstellenmodul TeSys Insel von Schneider Electric - TPRSM001 Dieses SIL-Schnittstellenmodul von Schneider Electric wurde für die Implementierung eines sicheren Anschlags innerhalb von SIL-Motorstartern (TPRSS) entwickelt. Das Modul ist Teil der TeSys Islands-Produktserie und bietet außerdem einen sicheren Halt für sicherheitsrelevante Systeme. Bitte beachten Sie, dass dieses System nur betriebsbereit ist, wenn es mit dem TPRBC-Buskoppler verbunden ist. Eigenschaften und Vorteile • Die Funktion des Schnittstellenmoduls besteht im sicheren Halt, es verfügt über 1 Öffner oder 2 Öffnerkontakte zur Überwachung • Kompatibel mit TPRBC-Buskoppler und dem TPRSS SIL-Motorstarter • Die Nennbetriebsspannung für den Eingangs-/Ausgangsstromkreis beträgt 24 V dc • Eine Nennisolationsspannung für den Eingangs-/Ausgangsstromkreis beträgt 50 V. • Die Nennimpulsfestigkeit beträgt 2 kV • Isolierter Schaltereingang für sicheren Halt • Der Eingangsschutztyp ist intern, elektronisch • Eingangsspannung - 15..28,8 V DC-Zustand 1 und 0..5 V DC-Zustand 0 • Ausgangsrelais mit sofortiger Öffnung mit 1 Schließer-Stromkreis(en) • 8 A für thermischen Ausgangsstrom • Die lokale Signalisierung für dieses Schnittstellenmodul wird über 1 LED-Tannengerätstatus und 1 LED für sicheren Stoppstatus erreicht - beide haben rote und grüne Anzeigen • Hat eine Überspannungskategorie von III • Der Stromverbrauch beträgt 10 mA Entdecken Sie TeSys Insel Jedes TeSys island Produkt ist ein Konzept zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen und spielt eine wichtige Rolle beim Schalten, Schützen und Verwalten von Motoren und elektrischen Lasten bis zu 80 A (AC3) in einer elektrischen Bedientafel.• Eine Weitere Informationen: | | Reihe: | TeSys Island | Serie: | TPRSM | Typ: | SIL-Schnittstellenmodul | Zur Verwendung mit: | TPRBC-Buskoppler | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Montageart: | DIN-Hutschiene | Abmessungen: | 25 x 118 x 115 mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 2048283, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schneider Electric, TPRSM001, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,97* | € 124,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,15* | € 126,53* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,05* | € 126,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,53* | € 126,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,97* | € 131,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|