Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 4m, Zeitfunktion E3JM-R4M4T-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3JM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, Relais Ausgang, Schraubklemme, Hell-/dunkelschaltend
Omron E3JM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, Relais Ausgang, Schraubklemme, Hell-/dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     6012B-51876004
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JM-R4M4T-G
EAN/GTIN:
     4536854779138
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Reflexionslichtschranke 4m, Zeitfunktion E3JM-R4M4T-G

Fotoschalter, Reflektionslichtschranke, Reichweite 4m, 24..240VAC/DC, Relaisausgang, Zeitfunktion
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Mit Reflektor:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,40*
€ 145,13*
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 149,88*
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 164,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,76*
€ 171,27*
€ 5,90*
ab € 137,56*
€ 181,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 12,60*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,60*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.