Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3JM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, Relais Ausgang, Schraubklemme, Hell-/dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3JM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, Relais Ausgang, Schraubklemme, Hell-/dunkelschaltend
Omron E3JM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 4 m, Relais Ausgang, Schraubklemme, Hell-/dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     108EL-1577062
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JMR4M4TG
EAN/GTIN:
     4536854779138
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 4 m
Ausgangstyp = Relais
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 5V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66
Strom max. = 3 A
Reaktionszeit = 30 ms
Gehäusematerial = ABS
Erfüllte Normen = CCC, CE, CSA, UL

E3JM Schlank-Ausführung, mit oder ohne Verzögerungszeitgeber. Ausführungen Durchgangsstrahl, Retroreflektiv und Diffus verfügbar Zugelassen für Nahrungsmittelindustrie ABS-Koffer, Acrylat-Linse, PC-Abdeckung IP66 LED-Anzeige Schließer und Öffner (auswählbar) Ansprechzeit max. 30 ms (Ausführung ohne Verzögerungszeitgeber) Lastschaltrelais mit 1-poligem Wechsler, zugelassen bis 3 A (Ohmsch) bei 250 Vac Ausführungen mit Verzögerungszeitgeber bieten die Wahlmöglichkeiten für Ausgänge mit EIN-Verzögerung, AUS-Verzögerung und EINZELZYKLUS (außer 256-427; 256-433 und 256-449) mit Verzögerungszeiten von 0,1 bis 5 Sekunden (variabel). Ausführung Durchgangsstrahl wird als Sender-Empfänger-Paar geliefertBetriebsart: Hell EIN/Dunkel EIN (auswählbar) Versorgungsspannung 12 bis 240 Vdc oder 24 bis 240 Vac Ausführung Retroreflektiv verwendet polarisiertes Licht, um falsches Auslösen zu vermeiden Mit Reflektor E39-R1 geliefert Betriebstemperaturbereich: -25 → +55 °C Relaiskompatibilität 5 Vac, 10Amin Klemmenblock, Einführung PG13.5Nennleistung: Durchgangsstrahl 3 W, Andere 2 W Montagehalterung und Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
4 m
Ausgangstyp:
Relais
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
5V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66
Strom max.:
3 A
Reaktionszeit:
30 ms
Gehäusematerial:
ABS
Erfüllte Normen:
CCC, CE, CSA, UL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,05*
€ 144,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 149,89*
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 165,02*
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 171,52*
€ 5,90*
ab € 137,46*
€ 181,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,99*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,68*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.