Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
Artikel-Nr.:
     6012B-51060216
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314119
EAN/GTIN:
     4011334399001
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119

Jalousieaktor 4fach REG 230 V AC KNX lichtgrau. Jalousieaktor 4-fach REG 230 V AC, zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen AC-Antrieben, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung aktivierbar über Taste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Status-LED integriert in Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 266,99*
€ 5,95*
ab € 222,03*
€ 267,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,00*
€ 269,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 269,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,45*
€ 274,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYA624C
ab € 185,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.