Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
Artikel-Nr.:
     3517A-51060216
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314119
EAN/GTIN:
     4011334399001
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119

Jalousieaktor 4fach REG 230 V AC KNX lichtgrau. Jalousieaktor 4-fach REG 230 V AC, zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen AC-Antrieben, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung aktivierbar über Taste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Status-LED integriert in Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,15*
€ 263,70*
€ 5,95*
ab € 246,70*
€ 264,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,98*
€ 265,71*
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 266,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,57*
€ 270,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYA624C
ab € 247,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.