Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 75314119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
KNX Jalousieaktor 4-fach REG 230V AC 75314119
Artikel-Nr.:
     262-C861E77
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314119
EAN/GTIN:
     4011334399001
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 75314119
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: eib jalousieaktor berker, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 267,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,91*
€ 268,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,73*
€ 269,50*
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 270,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,52*
€ 274,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYA624C
ab € 186,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.