Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TYA624C Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TYA624C Steckdose Grau
Hager TYA624C Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28535641
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA624C
EAN/GTIN:
     3250616059665
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: hager jalousieaktor, jalousieaktor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.