Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/AC250 MI5SF25V1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50357614
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L090515
EAN/GTIN:
     3605340091021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/AC250 MI5SF25V1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5SF 5x20mm superflink 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
0,035 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,20*
5
€ 5,46*
ab € 4,746*
€ 6,736*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,04*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,394*
€ 7,554*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 5,89*
€ 8,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,554*
€ 8,98926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,874*
€ 8,18006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,534*
€ 7,77546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,394*
€ 6,41886
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
563380
ab € 2,49*
Ähnlich
RS Pro
6685966
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.