Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung 5SF Größe 5x20 AC250V 1A superflink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3605340091021
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L090515
EAN/GTIN:
     3605340091021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5SF 5x20mm superflink 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet. UL-gelistet und CSA-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, MI5SF25V1, L090515, Zylindrische Sicherung, Feinsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glas, Keramiksicherungseinsatz, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem, zylindrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,20*
5
€ 5,46*
ab € 4,746*
€ 6,736*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,04*
5
€ 3,90*
ab € 5,394*
€ 7,554*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 5,89*
€ 8,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
563380
ab € 2,49*
Ähnlich
RS Pro
6685966
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.