Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät mit LCD-Display BCX4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellladegerät mit LCD-Display BCX4000
Schnellladegerät mit LCD-Display BCX4000
Artikel-Nr.:
     6012-46764741
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     141863
EAN/GTIN:
     4042883418639
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Schnellladegerät mit LCD-Display BCX4000

Die Ladegeräte sind genau auf die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt. Durch das flache Design und der Vielzahl von Funktionen sind die Ladegeräte optimal für Reisen oder für unterwegs geeignet. Die XCell Produkte überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100..240 V
Ladespannung:
1,2..5 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
65 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1175
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 34,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 36,05*
€ 5,46*
ab € 29,41*
€ 38,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,11*
€ 39,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,07*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.