| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5109353 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 141863 EAN/GTIN: 4042883418639 |
| |
|
| | |
| Digitales XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display Mikroprozesssteuerung Speziell für das Laden von modernen Li-Ion Akkus optimiert Ist in der Lage, alle gängigen 1.2V Ni-MH/Ni-Cd, 3.7V Li-Ion Akkus und über den USB-Anschluss Geräte mit 5V Spannung zu laden Das Laden folgender Akkugrößen ist möglich: AA/AAA/C/SC 18650/26650/26500/18490/17500/16340/123A/14500 u.a. Seperate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht Schnellladefunktion (bis zu 1000 mA je Schacht einstellbar) Testfunktion zur Kapazitätsprüfung Akku-Defekt-Erkennung Ladefunktion mit einstellbarer Ladegeschwindigkeit Gleichzeitiges Laden / Testen möglich Wählbare Anzeige während des Ladens/Testens: Ladestrom in mA, abgelaufene Zeit, Spannung in Volt, geladene Kapazität Einzelschachtsteuerung: Alle Funktionen gleichzeitig und unabhängig voneinader für jeden Ladeschacht einstellbar Überladeschutz: Automatische Abschaltung nach dem Ladevorgang zur Vermeidung von Überladung beleuchtete LCD-Anzeige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, schnellladegerät mignon, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,20* | € 35,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,22* | € 36,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,03* | € 37,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,75* | € 37,66* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,92* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|