Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display unbestückt
XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display unbestückt
XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display unbestückt
Artikel-Nr.:
     1955-39976327049
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     141863
EAN/GTIN:
     4042883418639
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
XCell Schnellladegerät BC-X4000 mit LCD-Display unbestückt - Mikroprozessorsteuerung - Speziell für das Laden von modernen Li-Ion Akkus optimiert - Lädt alle gängigen 1,2 V Ni-MH/Ni-Cd Akkus, 3,7 V Li-Ion Akkus und über den USB-Anschluss Geräte mit 5 V Ladespannung - Das Laden folgender Akkugrößen ist möglich: AA/AAA/C/SC 18650/26650/26500/18490/17500/16340/123A/14500 u.a. - Separate LCD-Anzeige für jeden Ladeschacht - Schnellladefunktion (bis zu 1000 mA je Schacht einstellbar) - Testfunktion zur Kapazitätsprüfung
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
141863
Werksnummer:
141863
Gewicht netto Kg:
0,356000
Gewicht brutto Kg:
0,458000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 35,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 36,73*
€ 5,46*
ab € 28,21*
€ 37,41*
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 37,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.