| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-141863 Herst.-Nr.: 141863 EAN/GTIN: 4042883418639 |
| |
|
| | |
| Der XCell Lader verfügt über 4 separate Ladeschächte (LCD-Anzeige) und ist speziell für das Laden von modernen Li-Ion Akkus optimiert. Das Ladegerät Ist in der Lage, alle gängigen 1.2V Ni-MH/Ni-Cd, 3.7V Li-Ion Akkus und über den USB-Anschluss Geräte mit 5V Spannung zu laden. Die XCell Produkte überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt. Weitere Informationen: | | EF000365: | true | EF001090: | - | EF003501: | false | EF005127: | 100 | 240 | EF004863: | 1.2 | 5 | EF001438: | 105 | EF000008: | 75 | EF000040: | 65 | EF005474: | EV000154 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, schnellladegerät mignon, ladegerät li-ion, Ladegerät, Lader |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | € 4,95* | ab € 26,20* | € 35,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,22* | € 36,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,03* | € 37,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,75* | € 37,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,92* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|