Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber Zweigang/Akku 06039B5008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber Zweigang/Akku 06039B5008
Akku-Bohrschrauber Zweigang/Akku 06039B5008
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     6012-46241750
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B5008
EAN/GTIN:
     4053423224801
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber Zweigang/Akku 06039B5008

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, Bohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit, Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung, Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht, QuickSnap-Winkel- und Exzenteraufsätze als Ideallösung für schwer zugängliche Bereiche, Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor, Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, 2 x Akku PBA 18V 2.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2,5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..430 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0..1350 1/min
Max. Drehmoment:
36 Nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18 v bosch koffer, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Schrauber, Bauschrauber, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Akku-Schraubbohrer, Schrauber
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 177,41*
€ 209,23*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 178,79*
€ 211,08*
€ 4,90*
ab € 174,71*
€ 212,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 217,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 242,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A005B3
ab € 22,25*
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,66*
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,36*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,16*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,19*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,09*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 14,00*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,61*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.