Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehgriff abschließbar,rt NZM2-XTVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM2-XTVDVR
Moeller NZM2-XTVDVR
Artikel-Nr.:
     6012-45239682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260180
EAN/GTIN:
     4015082601805
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Türkupplungsdrehantrieb

Türkupplungsdrehgriff abschließbar,rt NZM2-XTVDVR

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Rot-Gelb für NOT-AUS.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,99*
€ 71,34*
1 Tag
42
€ 6,40*
ab € 60,32*
€ 73,60*
€ 5,46*
ab € 62,96*
€ 76,16*
€ 5,95*
ab € 63,79*
€ 77,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 78,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269216 NZMB2-A200-NA
ab € 674,83*
Zubehör
Eaton
266005 PN2-160
ab € 200,08*
Zubehör
Eaton
NZMB2-AF250-NA
ab € 817,49*
Zubehör
Eaton
142422 NZMN2-ME140-BT-NA
ab € 1.013,85*
Zubehör
Eaton
142426 NZMH2-ME200-BT-NA
ab € 1.719,84*
Zubehör
Eaton
259093 NZMN2-A200
ab € 542,69*
Zubehör
Eaton
259094 NZMN2-A250
ab € 560,20*
Zubehör
Eaton
110308
ab € 243,37*
Zubehör
Eaton
110311
ab € 290,79*
Zubehör
Eaton
113733
ab € 355,68*
Zubehör
Eaton
266011
ab € 248,60*
Zubehör
Eaton
266014
ab € 298,50*
Zubehör
Eaton
110309
ab € 306,47*
Zubehör
Eaton
113734
ab € 431,82*
Zubehör
Eaton
266012
ab € 309,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.