Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 110kWAC PN2-200-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E857E00
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110309
EAN/GTIN:
     4015081098576
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 110kWAC PN2-200-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 350,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,61*
€ 356,93*
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 375,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 338,95*
€ 387,05*
Frei Haus
ab € 343,26*
€ 391,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,28*
€ 454,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
271456
ab € 62,61*
Zubehör
Eaton
279401
ab € 58,66*
Zubehör
Eaton
266674
ab € 131,53*
Zubehör
Eaton
266676
ab € 10,82*
Zubehör
Eaton
260201
ab € 28,80*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 179,82*
Zubehör
Eaton
271454
ab € 57,29*
Zubehör
Eaton
285248
ab € 29,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.