Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45234262 Herst.-Nr.: 3RF34051BB04 EAN/GTIN: 4011209863286 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz 5,2A 48-480V 24VDC 3RF3405-1BB04 Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V 2-Phasengesteuert momentanschaltend Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, z. B. in der Fördertechnik.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Betriebsspannung: | 48..480 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 5,2 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 5,2 A | Anzahl der Phasen: | 3 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,23* | € 88,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,64* | € 89,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,26* | € 96,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,98* | € 100,74* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,18* | € 101,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|