Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RF3405-1BB04 Halbleiterschütz 5,2A 40°C 48-480V/24V DC2 Ph. gesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0250024
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF34051BB04
EAN/GTIN:
     4011209863286
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V 2-Phasengesteuert momentanschaltend Schraubanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, z. B. in der Fördertechnik.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschütze sind in zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Sie sind für AC- oder DC-Betätigung ausgelegt und stehen mit Schraub- oder Federzuganschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen Verbindungsbausteine und -adapter sowie Kennzeichnungsschilder zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,52*
€ 89,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,70*
€ 90,59*
€ 5,46*
ab € 84,70*
€ 96,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,61*
€ 98,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,51*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF39000QA88
ab € 0,98*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.